Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW1S-2 YW1S-2 Wahltaste Schwarz 1 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702139-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1S-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profilhalbzylinderabdeckung
Schlüsselschalterabdeckung
Knebelschalter
Wahlschalter
Idec YW1S-2 YW1S-2 Wahltaste Schwarz 1 x 90 ° 1 St.

YW Wahlschalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Idec
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
YW1S-2
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter schwarz, wahltaster, knebelschalter ip65, Idec, YW1S-2, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 5,97*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,46*
€ 5,98*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 6,43*
Lager 102
44
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,20*
6 Tage
44
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 64,66*
€ 82,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HWAM
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.