Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) C6053ALNAH Wippschalter C6053ALNAH 230 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701528-BP
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     C6053ALNAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Arcolectric (Bulgin Ltd.) C6053ALNAH Wippschalter C6053ALNAH 230 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.

"Snap-In" Wippenschalter 250 V/AC 16 A

Attraktiver Wippenschalter für "Snap-In-Montage". Der interne Aufbau leitet eindringende Flüssigkeiten an spannungsführenden Teilen vorbei. Zulassungen: ENEC, UL, CSA.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Grün · Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 22 mm · Frontplatten-Stärke: 3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe · Schaltspannung: 230 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 16 A · Weitere technische Daten: Spannung Leuchtmittel: 230 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz | Grün
Marke:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Frontplatten-Ausschnitt:
30 x 22 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
C6053ALNAH
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
230 V/AC
Frontplatten-Stärke:
3 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Arcolectric (Bulgin Ltd.), C6053ALNAH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3031
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 4,39*
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.