Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) C3921BEAAA C3921BEAAA Kippschalter 250 V/AC 10 A 1 x (Ein)/Aus/Ein IP67 tastend/0/rastend 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701423-BP
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     C3921BEAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein aus ein 1 pol
hebelschalter
Arcolectric (Bulgin Ltd.) C3921BEAAA C3921BEAAA Kippschalter 250 V/AC 10 A 1 x (Ein)/Aus/Ein IP67 tastend/0/rastend 1 St.

Kippschalter Serie 3900

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.7 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Chrom · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/rastend · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 29.5 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x (Ein)/Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Schutzart: IP67

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.5 x 14 x 45 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Chrom
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
29.5 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/rastend
Schaltstellung:
1 x (Ein)/Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
C3921BEAAA
Einbau-Durchmesser:
12.7 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter on off on, Arcolectric (Bulgin Ltd.), C3921BEAAA, Einbauschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,44*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.