Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 657H/2 657H/2 Kippschalter 250 V/AC 10 A 3 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700702-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     657H/2
EAN/GTIN:
     4016138115611
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3-pol ein-aus
hebelschalter apem
APEM 657H/2 657H/2 Kippschalter 250 V/AC 10 A 3 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.

Hebelschalter für hohe Stromstärke 250 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm,Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 4.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Isolations-Widerstand: min. 1000 MΩ/500 V · Lebensdauer (elektrisch): 10000 Zyklen · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 3 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) 2000 Veff/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) 2500 Veff/50 Hz · Weitere technische Daten: Stromspitze max. 30 A während 1/2 Sinus, 250 V/AC · Übergangs-Widerstand: (bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm | Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
3 x (Ein)/Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
657H/2
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Polzahl (num):
3
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
min. 1000 MΩ/500 V
Frontplatten-Stärke:
4.5 mm
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 2000 V<sub>eff</sub>/50 Hz|ツ| (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 2500 V<sub>eff</sub>/50 Hz
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
10000 Zyklen
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, 657H/2, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
263
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 24,32*
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 24,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U1050
ab € 1,56*
Sonstiges
Apem
U99
ab € 1,55*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,89*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.