| |
|
| Artikel-Nr.: 102-700525-BP Herst.-Nr.: DX0507/BL/24V EAN/GTIN: 4016138397802 |
| |
|
| | |
| Bulgin DX0507/BL/24V LED-Signalleuchte Blau 24 V/DC 3.8 V DX0507/BL/24V
LED-Signallampe DX0507
Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Dioden-Leuchtmelder umfasst zahlreiche verschiedene Blendenausführungen, Diodentypen und Farben. Die Baureihe wurde in Antwort auf die vielen sehr unterschiedlichen Schalttafelbedürfnisse entwickelt und umfasst Bauarten gemäß Schutzart IP67, die gegen die Umgebung abgeschirmt sind. Die zerstörsicheren Dioden-Leuchtmelder sind eine Ergängzung zu den zerstörsicheren Tastern mit Edelstahlkörper, Schutzart IP67 und ähnlichen Profilen. Sie sind konstrukionsgemäß auf unwirtliche Umgebungen ausgelegt und sind stoß- und schwingungsfest.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Durchlassspannung U(F): 3.8 V · Einbau-Durchmesser: 12.1 mm · Gehäusefarbe (Details): Edelstahl · Herstellerfarbe: Blau · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt,aus der Schalttafel herausragendes Profil · Lichtstärke I(V): 1600 mcd · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 46.2 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Schutzart: IP67 · Typ: DX0507/BL/24V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 15 mm x 46.2 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Gehäusefarbe (Details): | Edelstahl | Produktabmessung, Ø: | 15 mm | Produktabmessung, Länge: | 46.2 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Bulgin | Schutzart: | IP67 | Farbe: | blau | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | LED-Besonderheiten: | spritzwassergeschützt | aus der Schalttafel herausragendes Profil | Montageart (LEDs): | Schraubbefestigung | Durchlassspannung U(F): | 3.8 V | Lichtstärke I(V): | 1600 mcd | Einbau-Durchmesser: | 12.1 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Typ: | DX0507/BL/24V | Betriebsstrom: | 25 mA | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,94* | € 45,62* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,87* | € 46,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,26* | € 88,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|