Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 1016A 1016A Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700343-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     1016A
EAN/GTIN:
     4016138115123
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
hebelschalter apem
APEM 1016A 1016A Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Hebelschalter mit Metallhebel 250 V/AC 3 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm,Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.5 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: (500 V) min. 1000 MΩ · Kontaktmaterial: Silber (Ag) · Lebensdauer (elektrisch): 10000 Zyklen · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) 2000 V/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) 2500 V/50 Hz · Übergangs-Widerstand: (bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm | Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
1016A
Einbau-Durchmesser:
12.5 mm
Polzahl (num):
1
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
(500 V) min. 1000 MΩ
Frontplatten-Stärke:
5 mm
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 2000 V/50 Hz|ツ| (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 2500 V/50 Hz
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
10000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Silber (Ag)
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 7016142115123, APEM, 1016A, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,98*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 8,00*
6 Tage
67
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.