Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-IVS Hutschienenadapter (L x B x H) 64.5 x 35.2 x 56.7 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700278-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216400
EAN/GTIN:
     4015082164003
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton M22-IVS Hutschienenadapter (L x B x H) 64.5 x 35.2 x 56.7 mm Grau 1 St.

IVS-Hutschienenadapter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Passend für (Details): Hutschiene nach IEC/EN 60715 für Frontbefestigung · Produktabmessung, Breite: 35.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 56.7 mm · Produktabmessung, Länge: 64.5 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 64.5 x 35.2 x 56.7 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
56.7 mm
Produktabmessung, Länge:
64.5 mm
Produktabmessung, Breite:
35.2 mm
Passend für (Details):
Hutschiene nach IEC/EN 60715 für Frontbefestigung
Marke:
Eaton
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
M22-IVS
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hutschienenadapter
Weitere Suchbegriffe: Hutschienenadapter, hilfskontakt, 04015082164003, 02050000731266, 4015082164003, Eaton, 216400
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,14*
€ 4,21*
2 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 3,84*
€ 5,12*
1 Tag
123
1
€ 4,98*
ab € 3,87*
€ 5,17*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,21*
Lager 102
261
1
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 59,12*
Zubehör
Eaton
M22-L-R
ab € 10,38*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
216702 M22-DDL-GR-GB1/GB0
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.