Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-K10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700242-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Eaton M22-K10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC,400 V/AC,500 V/AC,24 V/DC,110 V/DC,220 V/DC 1 St.

Kontaktelemente Serie M22

Kontaktelement





Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 1.2 x 106 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 5 x 106 Zyklen · Montageart: Frontbefestigung · Schaltspannung: 230 V/AC,400 V/AC,500 V/AC,24 V/DC,110 V/DC,220 V/DC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Schaltspannung: AC-15: 230 V/6 A; 400 V/4 A; 500 V/2 A; DC-13: 24 V/3 A; 110 V/0.8 A; 220V/0.3 A
Anschlussquerschnitte: 1 x (0,75 - 2,5)2 x (0,75 - 2,5) mm2
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 500 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Betätigungsdrehmoment (Schraubklemmen): ≦ 0.8 Nm
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 / Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: -25 - + 70 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ≦ 3600
Betätigungskraft: ≦ 5 N
Max. Kurzschlussschutzeinrichtung: 10 A

Hinweis:
Schaltstrom (max.) ist bei 230 V/AC angegeben - bitte beachten Sie die ausführlichen Angaben unter den weiteren technischen Daten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
M22-K10
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
230 V/AC | 400 V/AC | 500 V/AC | 24 V/AC | 110 V/AC | 220 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
5 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
1.2 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 2050000731198, Eaton, 216376, M22-K10, 399-3573
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
813
1
€ 4,98*
ab € 1,82*
€ 2,45*
1 Tag
1468
1
€ 8,90*
ab € 1,82*
€ 2,45*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,52*
€ 3,14*
1 Tag
752
1
€ 4,99*
ab € 2,41*
€ 3,23*
Lager 102
2470
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
78635802 M22-DL-R+M22-A
ab € 11,35*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
100647
ab € 0,63*
Zubehör
Eaton
78635769 M22-D-G+M22-A
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.