| |
|
| Artikel-Nr.: 102-679253-BP Herst.-Nr.: 972340001 EAN/GTIN: 4250260200061 |
| |
|
| | |
| SKS Hirschmann MMS 2020 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Schwarz,Rot 1 St.
Multimeter-Set für Sicherheitsanwendung (PRUEF, AK, MLS)
Multimeter-Set für Sicherheitsanwendungen, Zubehör für Messgeräte, 1000V
Multimeter-Set für Sicherheitsanwendungen, als Zubehör für Messgeräte. - PRUEF 2700 Sicherheits-Prüfspitze mit Doppelfunktion. Spitze zum Durchstoßen von Isolier-/Oxidschichten und 4 mm Stift zum Kontaktieren in 4 mm Buchsen. - AK 2 B 2540 I Sicherheits-Abgreifklemme zum Anklemmen von Fein- und Massivdraht. Klemmbereich bis max. 30 mm Bolzendurchmesser. - MLS WG 100/1 Sicherheits-Messleitung beidseitig 4 mm Stecker mit geradem bzw. gewinkeltem Abgang (Länge:100 cm). Weitere technische Details entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktdatenblättern.
Ausstattung: Weitere technische Details entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktdatenblättern.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Sicherheitssystem · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher,abgewinkelt
Lieferumfang: 2 x PRUEF 2700, 2 x AK 2 B 2540 I, 2 x MLS WG 100/1
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Lamellenstecker 4 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Lamellenstecker 4 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 35 mm | Produktabmessung, Höhe: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | SKS Hirschmann | Farbe: | schwarz | rot | Material: | PVC | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | Stecker-Besonderheiten: | berührungssicher | abgewinkelt | Typ (Hersteller-Typ): | MMS 2020 | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 1000 V | Durchmesser/Stecker-Typ: | 4 mm Sicherheitssystem | Kontaktmaterial: | Ni | Gewicht: | 152.78 g | Produkt-Art: | Sicherheits-Messleitungs-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Abgreifklemme, Krokodilklemme, Multimeter, Multitester, Prüfmittelset, krokodilklemme schwarz rot, federkontaktstift sks hirschmann, 1000v federkontaktstift, 4250260200061, SKS Hirschmann, 972340001, MMS 2020, 772-9398 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,82* | € 36,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,98* | € 36,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,30* | € 36,71* | | | | | | 49 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 33,54* | € 48,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,52* | € 60,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,30* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|