Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murr Elektronik Emparro 10-100-240/12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 10 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678018-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85434
EAN/GTIN:
     4048879402651
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Murr Elektronik Emparro 10-100-240/12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 10 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Emparro - Schaltnetzteil für die geregelte Stromversorgung

Wirkungsgrad bis zu 95 %
150 % Power Boost für mindestens 4 Sekunden
Metallgehäuse mit optimalen EMV-Eigenschaften
Kein Derating von -25 bis +60° C
Sehr geringe Baubreite
Hohe Netzausfall-Überbrückungszeit
15 V/DC / 10 A
120 W Leistung
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC; 90 - 250 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Federklemme
Temperaturbereich -25 - 60 °C

Das Schaltnetzteil mit dem maximalen Wirkungsgrad.
Murrelektronik präsentiert Emparro, ein hochinnovatives Schaltnetzteil mit maximalen Wirkungsgrad und minimaler Verlustleistung. Die Kombination aus Power-Boost-Funktion und Power-Limiter-Ausgang macht das Starten großer Lasten möglich. Durch einen breiten Eingangsspannungsbereich wird Emparro zum Global Player.
Emparro setzt in Punkto Wirkungsgrad Maßstäbe – ein innovatives Schaltungskonzept macht es möglich.
Der Wirkungsgrad von Emparro beträgt bis zu 95 Prozent – eine beeindruckende Ausbeute. Das bedeutet im Umkehrschluss: Gerade einmal 5 Prozent der eingesetzten Energie verbleiben ungenutzt.
Vergleicht man dies mit herkömmlichen Schaltnetzteilen mit einem Wirkungsgrad von 90 Prozent und einer damit verbundenen Verlustleistung von 10 Prozent, dann wird deutlich: Mit Emparro lässt sich die Verlustleistung um 50 Prozent reduzieren. Eine beeindruckende Verbesserung. Das macht sich im Geldbeutel bemerkbar, und zwar dauerhaft.
Die geringe Verlustleistung von Emparro sorgt ganz konkret dafür, dass sich das Schaltnetzteil deutlich weniger erwärmt. Die einzelnen Bauteile werden somit um einiges geringer thermisch beansprucht. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer von Emparro.
Das gleiche gilt auch für die Komponenten, die sich im näheren Umfeld von Emparro befinden. Sie werden weit weniger durch Temperatureinwirkungen beeinträchtigt als bei herkömmlichen Schaltnetzteilen. Auch sie halten länger, müssen seltener neu beschafft und ausgetauscht werden. Das reduziert Anschaffungskosten und Serviceeinsätze. Positiv ist auch, dass Kompakt-Schaltschränke kleiner gewählt werden können.

Der Global Player
Mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von 85 bis 265 V AC (oder 90 bis 250 V DC) ist Emparro hervorragend für den weltweiten Einsatz geeignet.

Power Limiter
Im Überlastfall wird die Ausgangsspannung von Emparro über einen konstanten Strom geregelt. Der Strom wird auf 100 Prozent des Nennstroms (oder im Power-Boost- Modus auf 150 Prozent) beschränkt. Das schützt das Schaltnetzteil zuverlässig vor Beschädigungen durch Überlasten.

Das Starthilfe-Gerät
Für einen Zeitraum von bis zu 4 Sekunden liefert Emparro bis zu 150 Prozent Leistung. Größere Lasten und Kapazitäten können gestartet werden, ohne dass dafür ein zweites Gerät benötigt wird.

Hochgradig effizient
Die minimale Verlustleistung sorgt für dauerhaft reduzierte Betriebskosten. Die geringere Abwärme sorgt für eine lange Lebensdauer der Geräte selbst sowie der umliegenden Komponenten. Und: Kompakt-Schaltschränke können kleiner dimensioniert werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 12 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Eingangsspannung (max.): 265 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 265 V/AC; 90 - 250 V/DC · Eingänge: 1 · Leistung: 120 W · MTBF: 500000 h · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 125 x 137 mm
Produktabmessung, Tiefe:
137 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
Murr Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Herst.-Teilenr.:
85434
Typ (Hersteller-Typ):
Emparro 10-100-240/12
MTBF:
500000 h
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
120 W
Ausgangsspannung (Details):
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 265 V/AC; 90 - 250 V/DC
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,64*
€ 166,88*
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 172,40*
Frei Haus
ab € 167,11*
€ 190,67*
Frei Haus
ab € 162,38*
€ 191,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 224,66*
€ 256,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,35*
€ 305,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368318
ab € 54,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.