Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-676061-BP Herst.-Nr.: 1052015:0021 EAN/GTIN: 4017918194765 |
| |
|
| | |
| ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Klemmenmarkierung
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, weiß, Breite: 8 mm
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 1052015:0021 · Inhalt: 10 St. · Typ (Hersteller-Typ): ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Phoenix Contact | Herst.-Teilenr.: | 1052015:0021 | Typ (Hersteller-Typ): | ZB 8|ツ|LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Phoenix Contact, 1052015:0021, ZB 8, LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30, Anreihklemmen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,60* | € 0,87* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6226* | € 0,9026* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,65012* | € 0,94012* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,63* | € 1,01* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,201* | € 1,759* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|