Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Klemmenmarkierung ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 Phoenix Contact Inhalt: 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-676059-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1051016:0021
EAN/GTIN:
     4017918195533
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Durchführungsklemmenleiste
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Klemmenmarkierung

Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, weiß, Breite: 6 mm

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1051016:0021 · Inhalt: 10 St. · Typ (Hersteller-Typ): ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Phoenix Contact
Herst.-Teilenr.:
1051016:0021
Typ (Hersteller-Typ):
ZB 6|ツ|LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, leiterplattenklemme weiß, Phoenix Contact, 1051016:0021, ZB 6, LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30, Anreihklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,84*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6226*
€ 0,8726*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,89266*
3 Tage
80
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,65324*
€ 0,91324*
Lager 102
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,201*
€ 1,709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,709*
€ 2,03371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,599*
€ 1,90281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,381*
€ 1,64339
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0041
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0061
ab € 0,55*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0071
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0081
ab € 0,59*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0091
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0021
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0031
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0041
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0051
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0061
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0071
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0081
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051919
ab € 6,25*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0091
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0011
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.