Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-674048-BP Herst.-Nr.: 0628 7503 EAN/GTIN: 4016138846423 |
| |
|
| | |
| testo 0628 7503 Tauchfühler -30 bis 90 °C
Einbaufühler mit Hülse, NTC
-30 bis 90 °C
Der Temperaturfühler mit Aluminiumhülse und flacher Spitze eignet sich für Messungen in Flüssigkeiten und pastösen Medien sowie für Lufttemperaturmessungen. Aufgrund seines NTC-Sensorelements ermöglicht der Fühler präzise Temperaturmessungen mit einer Genauigkeit bis ±0.2 °C. Der Temperaturfühler verfügt über ein Kabel von 2.4 Metern Länge. Für Dauermessungen können Sie den Temperaturfühler fest am Messort montieren. Hierzu benötigen Sie lediglich eine Klemmschelle oder PG-Verschraubung (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Temperaturfühler ist wasserdicht nach Schutzklasse IP 65. Somit sind beispielsweise Messungen im Außenbereich möglich.
Technische Daten: Ansprechzeit (Details): 190 s · Fühler-Länge: 40 mm · Messbereich Temperatur (max.): 90 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ±0.2 °C · Passend für (Details): Datenlogger testo 175 · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge 2.4 m · Schutzart IP65
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 6 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Passend für (Details): | Datenlogger testo 175 | Messbereich Temperatur: | -30 bis 90 °C | Marke: | testo | Messgenauigkeit Temperatur: | ±0.2 °C | Messbereich Temperatur (max.): | 90 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Fühler-Länge: | 40 mm | Ansprechzeit (Details): | 190 s | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,84* | € 46,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 36,05* | € 46,28* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,17* | € 50,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,47* | € 51,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,44* | € 59,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,44* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|