Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-672767-BP Herst.-Nr.: 60.3509 EAN/GTIN: 4009816023261 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60.3509 Funk Wanduhr 300 mm x 40 mm Schwarz
Funk-Wanduhr
30,7 cm Flaches Gehäuse Abdeckung aus Glas
Ideal für zu Hause, Büro, Wartezimmer, Eingangs- und Empfangsbereiche oder als Geschenk.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Metall · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 300 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x T) 300 mm x 40 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Schwarz | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 40 mm | Produktabmessung, Ø: | 300 mm | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Metall | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Ausführung (Uhren): | Funk | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Produkt-Art: | Wanduhr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,41* | € 24,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,01* | € 24,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 19,31* | € 25,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,23* | € 32,17* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 26,60* | € 35,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|