Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Analoge Funk-Wanduhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Analoge Funk-Wanduhr
TFA-Dostmann Analoge Funk-Wanduhr
TFA-Dostmann Analoge Funk-Wanduhr
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804851
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3509
EAN/GTIN:
     4009816023261
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Mit der Funk-Wanduhr von TFA haben Sie immer die aktuelle Zeit im Blick.

Die schlichte, rahmenlose Uhr hat eine wertige Glasabdeckung und lässt sich mit ihren besonders großen Ziffern gut ablesen. Die TFA Funk-Wanduhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit wird die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau angezeigt und es entfällt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
604 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.