Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-672759-BP Herst.-Nr.: 30.5027.01 EAN/GTIN: 4009816023223 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 30.5027.01 Thermo-/Hygrometer Schwarz
Thermo-/ Hygrometer
Komfortzone Höchst- und Tiefstwerte
Zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtitkeit für ein gesundes Wohnklima.
Ausstattung: Möglichkeit zur Wandmontage
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 11 x 100 x 80 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Komfortanzeige (n) · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 72 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 20 bis 95 % · Messbereich Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Spannungsversorgung Station: CR 2025 Knopfzelle, bitte separat bestellen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Marke: | TFA Dostmann | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Komfortanzeige (n) | Messbereich Innenluftfeuchte: | 20 bis 95 % | Messbereich Innentemperatur: | 0 bis +50 °C | Spannungsversorgung Station: | CR 2025 Knopfzelle|ツ| bitte separat bestellen | Abmessungen (Basisstation): | 11 x 100 x 80 mm | Gewicht (Station): | 72 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 7,48* | € 10,79* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,26* | € 11,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,82* | € 11,66* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,55* | € 19,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|