Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26821348
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5027.01
EAN/GTIN:
     4009816023223
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Zu feuchte Räume begünstigen die Schimmelbildung, aber auch eine zu trockene Luft schadet der Gesundheit und Haustiere, Pflanzen, Holzböden und Antikmöbel leiden mit.

Dieses moderne Thermo-Hygrometer im ultra-flachen Hochglanz-Design ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren, wenn die Werte außerhalb der Komfortzone liegen. Erscheint ein lachendes Smiley, sind die Werte optimal.

Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Empfänger)
1
Akku-/Batterietyp
CR2025
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 95 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
32 - 122 °F
Wandmontage
Ja
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.