Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.5011 Thermometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672441-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.5011
EAN/GTIN:
     4009816019363
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
außen thermometer
TFA Dostmann 12.5011 Thermometer Silber

Außenthermometer aus Metall

Inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten:
Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Silber · Material: Metall · Messbereich Außentemperatur: -30 - +50 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17 x 100 x 428 mm
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Höhe:
428 mm
Produktabmessung, Länge:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
TFA Dostmann
Material:
Metall
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur
Montageart:
Wand
Messbereich Außentemperatur:
-30 - +50 °C
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: 4009816019363, TFA Dostmann, 12.5011, frostschutzthermostat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 24,09*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 24,11*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 21,88*
€ 30,26*
€ 3,50*
ab € 31,12*
€ 41,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.