Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-672207-BP Herst.-Nr.: 30.1039 EAN/GTIN: 4009816018977 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 30.1039 Thermometer Silber
Elektronisches Außen-Thermometer
Min/Max-Werte
Das wetterfeste Thermometer ist besonders für den Außenbereich einsetzbar. Es zeigt auf einen Blick die maximale, aktuelle und minimalste Temperatur an.
Ausstattung: Umschaltbar °C/°F · Höchst- und Tiefstwerte · Wandmontage.
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 80 x 150 x 29 mm · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,MAX-/MIN-Werte · Gehäusefarbe (Details): Silber · Messbereich Außentemperatur: -20 bis +70 °C · Messbereich Innentemperatur: -20 bis +70 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), inkl.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Silber | Marke: | TFA Dostmann | Funktionen (Wetterstationen): | Außentemperatur | MAX-/MIN-Werte | Messbereich Außentemperatur: | -20 bis +70 °C | Messbereich Innentemperatur: | -20 bis +70 °C | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (1x)|ツ| inkl. | Abmessungen (Basisstation): | 80 x 150 x 29 mm | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,16* | € 13,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,39* | € 13,10* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,57* | € 13,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,51* | € 13,17* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,52* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|