Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-672206-BP Herst.-Nr.: 45.2027 EAN/GTIN: 4009816020291 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 45.2027 Thermo-/Hygrometer Silber
Thermo-/Hygrometer 452027
Klimakontrolle in Farbe Messung erfolgt mechanisch Zum Anhängen
Farbige Komfortzonen weisen bei diesem Thermo-Hygrometer darauf hin, ob das Raumklima ideal ist, gelüftet oder befeuchtet werden muss. In einer kleinen Anzeige wird die Temperatur angezeigt.
Ausstattung: Haar-Synthetik · Gehäuse mit Messingring · Verchromt.
Technische Daten: Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gewicht (Station): 105 g · Material: Messing · Messbereich Innenluftfeuchte: 20 100 % · Messbereich Innentemperatur: -15 +55 °C · Produktabmessung, Ø: 100 mm
Lieferumfang: Thermo-/Hygrometer ,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 100 mm | Gehäusefarbe (Details): | Silber | Produktabmessung, Ø: | 100 mm | Marke: | TFA Dostmann | Material: | Messing | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Messbereich Innenluftfeuchte: | 20 <bis/> 100 % | Montageart: | Wand | Messbereich Innentemperatur: | -15 <bis/> +55 °C | Gewicht (Station): | 105 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, 4009816020291, TFA Dostmann, 45.2027, Temperaturmesser |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 6,88* | € 8,94* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 6,99* | € 9,15* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 7,02* | € 9,18* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,99* | € 9,23* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,46* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|