Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Style Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672196-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5021.01
EAN/GTIN:
     4009816019790
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Dostmann Style Thermo-/Hygrometer Schwarz

Thermo-Hygrometer Style

Hochwertiges Design
Temperatur oder Luftfeuchtigkeit im Großformat

Elegantes Gerät mit hochglänzender Oberfläche zur Kontrolle des Wohnklimas. Wahlweise wird die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit im Großformat gezeigt, über ideales Wohlfühlklima freut sich ein Smiley.

Ausstattung:
Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit · Komfortzone · Höchst- und Tiefstwerte · Uhrzeit · Tischaufstellung oder Wandmontage.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 104 x 104 x 13 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 143 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 20 bis 99 % · Messbereich Innentemperatur: -20 bis +50 °C · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle, inkl.

Lieferumfang:
Inkl. Batterie.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
TFA Dostmann
Funktionen (Wetterstationen):
Innenluftfeuchte | Innentemperatur
Messbereich Innenluftfeuchte:
20 bis 99 %
Messbereich Innentemperatur:
-20 bis +50 °C
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Abmessungen (Basisstation):
104 x 104 x 13 mm
Gewicht (Station):
143 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 4009816019790, TFA Dostmann, 30.5021.01, Style, Temperaturmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 24,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 24,56*
€ 4,00*
ab € 14,29*
€ 25,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.