Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Style Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45908
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5021.01
EAN/GTIN:
     4009816019790
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Elegantes Gerät mit hochglänzender Oberfläche zur Kontrolle des Wohnklimas. Wahlweise wird die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit im Großformat gezeigt, über ideales Wohlfühlklima freut sich ein Smiley.
Features:
Hochwertiges Design
Temperatur oder Luftfeuchtigkeit im Großformat
Lieferumfang:
Inkl. Batterie.
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
104 x 104 x 13 mm
Innentemperatur:
-20 bis +50 °C
Innenluftfeuchte:
20 - 99 %
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle, inkl.
Gewicht (Station):
143 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, TFA Dostmann, Style, Temperaturmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 24,27*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 24,29*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 24,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.