Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WS 8009 Funk Wanduhr 410 mm x 270 mm x 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-671658-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8009
EAN/GTIN:
     4029665080093
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
Techno Line WS 8009 Funk Wanduhr 410 mm x 270 mm x 43 mm

Funk-Wanduhr WS 8009 mit Raumklima

Mit Innentemperatur- und Luftfeuchtigkeits-Anzeige
Wochentagsanzeige in 8 Sprachen

Bei dieser Funk-Wanduhr haben Sie sicher alle wichtigen Daten im Blick. Durch die riesige Anzeige kann von Weitem Uhrzeit, Datum und Temperatur abgelesen werden. Ob im Büro, Gastronomie oder auch für Menschen mit Sehbehinderung. Als Wand- und als Tischuhr einsetzbar. Sie können bei der Darstellung zwischen 12 oder 24 h und auch °C oder °F wechseln.

Technische Daten:
Ausführung (Uhren): Funk · Messbereich Luftfeuchte: 20 90 % · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 410 x 270 x 43 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Marke:
Techno Line
Farbe:
grau
Messbereich Luftfeuchte:
20 <bis/> 90 %
Ausführung (Uhren):
Funk
Produkt-Art:
Wanduhr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,34*
€ 71,24*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 56,50*
€ 71,25*
€ 5,95*
ab € 59,12*
€ 76,64*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 77,02*
4 Tage
4
€ 5,45*
ab € 81,61*
€ 99,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TechnoTrade
WS 8007
ab € 57,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.