Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 8009 Wecker Digitaler Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WS 8009 Wecker Digitaler Wecker Silber
Technoline WS 8009 Wecker Digitaler Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17634981
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
  • DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
    - 12/24 h Zeitanzeige
    - Zeitzoneneinstellung (± 12 h)
    - Datums- und Wochentagsanzeige (8 Sprachen)
    - Innentemperaturanzeige in °C/°F
    - Innenluftfeuchteanzeige
    - Weckalarm mit Schlummerfunktion
    - 14,8" Jumbo-LCD
    - Wandaufhängung oder Tischaufstellung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Höhe
270 mm
Tiefe
43 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
C Baby
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Silber
Wecker
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TechnoTrade
WS 8007
ab € 57,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.