Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-665736-BP Herst.-Nr.: 2119 EAN/GTIN: 4001702021191 |
| |
|
| | |
| bruder 1:16 Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher
Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher
Getreidetank zu öffnen mit "selbstfaltenden" Deckeln Anhängerkupplung Türen zum Öffnen
Der Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher von BRUDER Spielwaren ist dem Original detailgetreu nachempfunden und fasziniert, neben seiner Größe und der Verarbeitung, insbesondere durch den großen Funktionsumfang. Besonders fällt das Raupenlaufwerk des Mähdreschers auf. TERRA TRAC eine innovative Entwicklung der Firma Claas. Die heutigen Mega-Erntemaschinen mit ihren hohen Leistungen und den damit verbunden hohen Einsatzgewichten, benötigen diese innovativen Entwicklungen, um den Bodendruck, für einen schonenden Umgang der Böden, zu erreichen. Gleichzeitig steigt damit nochmals die Effizienz bei der Ernte, da der Fahrwiderstand und der Schlupf der Antriebseinheit verringert wird. BRUDER bringt dieses TERRA TRAC Laufwerk voll funktionsfähig wie das Original mit robusten Laufbändern, als weltweit erstes Unternehmen als Spielzeugmodell im Maßstab 1:16, auf den Markt. Zusätzlich ermöglicht die leicht zu bedienende Lenkung das einfache Manövrieren des großen Modells auch für kleine Hände. Ebenfalls geländetauglich ist das Schneidwerk, das während des Einsatzes über einen Niveauausgleich verfügt und nach verrichteter Arbeit durch einen Schneidwerkwagen an die Anhängerkupplung des Mähdreschers angehängt werden kann. Weitere Besonderheiten der bespielbaren Funktionen bilden die über einen Reibradantrieb angetriebene Haspel und der befüllbare Korntank, der durch einen Handspindelantrieb über das Entleerrohr entleert werden kann. Somit sind beim Nachspielen der Arbeitsvorgänge eines Mähdreschers in der Realität kaum Grenzen gesetzt. Die zu öffnende Tür und die Fahrerkabine sind ideal an die zusätzlich erhältliche bworld-Spielfigur angepasst und zahlreiche Klappen und Verstellmöglichkeiten runden das ausgiebige Spielerlebnis ab.
Ausstattung: Achsschenkellenkung mit Pendelausgleich Korntankentleerung über Entleerrohr und Handspindelantrieb (rotes Griffstück) Spindel demontierbar zum säubern Schneidwerk mit Niveuausgleich pendelnd aufgehängt und abnehmbar Schneidwerkfunktionen: Haspel und Zentrierschnecke über Reibradantrieb Drehbarer Handgriff zum Lenken Maßstab 1:16
Technische Daten: Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher · Fahrzeughersteller: Claas · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Lieferumfang: Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:16 | Fahrzeughersteller: | Claas | Ausführung (allgemein): | Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Produkt-Art: | Landwirtschafts Modell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,40* | € 71,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 66,89* | € 82,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,29* | € 86,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 84,94* | € 103,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|