Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11385 H0 Wohnhaus Mühlenweg 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658232-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11385
EAN/GTIN:
     4013285113859
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
H0 Wohnhaus Mühlenweg 1

Mehrfamilienhaus mit Schieferdach, Fachwerk im Giebel sowie Anbau. Der Hintereingang ist durch das zurückgesetzte Erdgeschoss überdacht. Ein Blickfang ist die Holzkonstruktion der Rückseite. Antenne, Wasserpumpe und Bank liegen bei.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Wohnhaus Mühlenweg 1 · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 132 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 172 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 172 x 132 x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
172 mm
Produktabmessung, Breite:
132 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Wohnhaus Mühlenweg 1
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.