Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11380 H0 Bahnhof Neupreußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658230-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11380
EAN/GTIN:
     4013285113804
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 11380 H0 Bahnhof Neupreußen

H0 Bahnhof Neupreußen

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Ein imposantes Bahnhofsmodell im preußischen Stil mit typischen Architekturmerkmalen. Fein detailliert. Von besonderer optischer Wirkung sind der umlaufende Zahnfries, auch deutsches Band genannt, an der Fassade und die gemauerten Stich- oder Segmentbögen der Bogenfenster mit der darüberliegenden Läuferschicht. Das Bahnsteigdach wird von verzierten gusseisernen Säulen getragen. Mit Bahnsteig und Fußsteig für die Straßenseite. Kombinierbar mit der Art.Nr. 65 82 31 Güterschuppen. Bei Gleisen mit Bettung, Höhe durch Unterbau ausgleichen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bahnhof Neupreußen · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 178 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 405 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 405 x 178 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
405 mm
Produktabmessung, Breite:
178 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Bahnhof Neupreußen
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, gebäude spur h0, 4013285113804, Auhagen, 11380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.