Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11379 H0 Umgebindehaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658228-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11379
EAN/GTIN:
     4013285113798
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
H0 Umgebindehaus

Umgebindehäuser finden Sie vorrangig in der Lausitz (D), aber auch in Niederschlesien (PL), Nordböhmen (CZ), im Elbsandstein- und Erzgebirge, im Vogtland, in Nord- und Westsachsen sowie in Ostthüringen. Die eigenwillige Holzbauweise bewohnten vor allem Leineweber, Wald- und Fabrikarbeiter, Glasmacher, Kleinbauern und Handwerker. Der Block- und Fachwerkbau wurde originalgetreu nachgebildet. Antenne, Wasserpumpe und Bank liegen bei.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Umgebindehaus · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 132 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 172 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 172 x 132 x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
172 mm
Produktabmessung, Breite:
132 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Umgebindehaus
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, gebäude spur h0, 4013285113798, Auhagen, 11379
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.