Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11370 H0 Stadtkirche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658227-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11370
EAN/GTIN:
     4013285113705
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 11370 H0 Stadtkirche

H0 Stadtkirche

Kleinstadtkirche mit attraktiver Portal- und Fenstergestaltung. Als Vorbild diente die Kirche in Bad Elster im Vogtland.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Stadtkirche · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 130 x 290 mm
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Stadtkirche
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, gebäude spur h0, 4013285113705, Auhagen, 11370
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.