Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11135 402 Mikro-LED mit Kabel Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658153-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11135
EAN/GTIN:
     4037373111350
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
11135 402 Mikro-LED mit Kabel Grün 1 St.

Mikro-LED mit Kabel

LED-Bauform 0402 mit Kabel fertig verlötet.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs (Details): 1 · Baugröße: Universell · Beleuchtungselektronik-Besonderheiten: mit Kabel · Betriebsspannung max.: 2.5 V · Herstellerfarbe: Grün · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 0.6 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1 mm x 0.6 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
0.6 mm
Trennbar:
Nein
Farbe:
grün
Beleuchtungselektronik-Besonderheiten:
mit Kabel
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Herst.-Teilenr.:
11135
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anzahl LEDs (Details):
1
Betriebsspannung (Bereich):
2.5 V (max)
Betriebsspannung max.:
2.5 V
Produkt-Art:
Mikro-LED
Weitere Suchbegriffe: 4037373111350, 11135, 402
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 4,43*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,44*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 7,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.