Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2002-400 Querbrücker 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-653437-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-400
EAN/GTIN:
     4050821211587
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Querbrücker für Endlosbrückung

2002-400
Industrieverpackung mit 25 Stück

Technische Daten:
Gewicht: 0.74 g · Herst.-Teilenr.: 2002-400 · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Industrieware: Ja · Inhalt: 25 St. · Passend für Serie (Wago): 2002 · Produkt-Art: Querbrücker · Produktabmessung, Länge: 4.1 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 791 · Typ (Hersteller-Typ): 2002-400

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Länge:
4.1 mm
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Farbe:
grau
Passend für Serie (Wago):
2002
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
791
Herst.-Teilenr.:
2002-400
Typ (Hersteller-Typ):
2002-400
Gewicht:
0.74 g
Produkt-Art:
Querbrücker
Weitere Suchbegriffe: WAGO, 2002-400, Anreihklemmen, Reihenklemmen, Durchgangsklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2532*
€ 0,4032*
3 Tage
200
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,45*
3 Tage
409
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,28344*
€ 0,45344*
2 Tage
250
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2908*
€ 0,4608*
Lager 102
2225
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5488*
€ 0,9228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9228*
€ 1,09813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7728*
€ 0,91963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7428*
€ 0,88393
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7348*
€ 0,87441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6448*
€ 0,76731
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,6384*
€ 0,7597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6184*
€ 0,7359
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,6088*
€ 0,72447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5488*
€ 0,65307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.