Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-652882-BP Herst.-Nr.: 793-3566 EAN/GTIN: 4045454829483 |
| |
|
| | |
| WAGO 793-3566 Bezeichnungskarten Weiß 5 St.
Bezeichnungskarten
793-3566 Industrieverpackung mit 5 Stück
Technische Daten: Gewicht: 6.54 g · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Ja · Passend für Serie (Wago): 793 · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 793
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | WAGO | Industrieware: | Ja | Farbe: | weiß | Passend für Serie (Wago): | 793 | Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): | 793 | Herst.-Teilenr.: | 793-3566 | Typ (Hersteller-Typ): | 793-3566 | Gewicht: | 6.54 g | Produkt-Art: | Bezeichnungskarten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,674* | € 2,524* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,066* | € 3,096* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,0933* | € 3,1333* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,17* | € 3,24* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,512* | € 5,294* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|