Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC24FJ256GB206-I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 (10x10) 16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651769-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GB206-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Microchip Technology PIC24FJ256GB206-I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 (10x10) 16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 52

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 52 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 16x10b · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-64 (10x10) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 16-Bit · Konnektivität: I²C,IrDA,SPI,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,LVD,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 256 KB (85.5 K x 24) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 96 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 24F · Takt-Frequenz: 32 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2.2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
52
Kerngröße:
16-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x10b
Gehäuseart (Halbleiter):
TQFP-64 (10x10)
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | LVD | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
256 KB (85.5 K x 24)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
96 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
PIC24FJ256GB206-I/PT
Takt-Frequenz:
32 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2.2 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
PIC® 24F
Konnektivität:
I²C | IrDA | SPI | UART/USART | USB OTG
Kern-Prozessor:
PIC
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, PIC24FJ256GB206-I/PT, 810-4021, microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 10,14*
1 Tag
1823
€ 14,99*
ab € 7,57*
€ 11,95*
€ 8,95*
ab € 7,73*
€ 11,97*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 17,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.