| |
|
| Artikel-Nr.: 102-651485-BP Herst.-Nr.: MCP4922-E/P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microchip Technology MCP4922-E/P Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) PDIP-14
Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Anzahl Bits: 12 · Anzahl Kanäle Ausführung: 2 Spannung unipolar,2 Spannung bipolar · Anzahl Wandler: 2 · Betriebstemperatur (max.): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +125 °C · Einschwingzeit: 4.5 µs · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-14 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Durchführungsloch · Schnittstellen (Bauelemente): SPI™ · Spannungsversorgungsquelle: Einzelversorgung · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Microchip Technology | Marke: | Microchip Technology | Gehäuseart (Halbleiter): | PDIP-14 | Schnittstellen (Bauelemente): | SPI™ | Anzahl Kanäle Ausführung: | 2 Spannung unipolar | 2 Spannung bipolar | Spannungsversorgungsquelle: | Einzelversorgung | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | MCP | Typ (Hersteller-Typ): | MCP4922-E/P | Montageart: | Durchführungsloch | Anzahl Bits: | 12 | Anzahl Wandler: | 2 | Betriebstemperatur (max.): | -40 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | +125 °C | Einschwingzeit: | 4.5 µs | Versorgungsspannung max.: | 5.5 V | Versorgungsspannung min.: | 2.7 V | Produkt-Art: | Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-a converter, Microchip Technology, MCP4922-E/P, 402-881, MCP4922-E/P-ND |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,75* | € 4,98* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,61* | € 5,19* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,42* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,88* | € 7,85* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 34,03* | € 45,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|