Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 Bit DAC MCP4922-E/P, Dual PDIP, 14-Pin, Interface Seriell (SPI/Microwire)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-402881
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4922-E/P
EAN/GTIN:
     5059040156173
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 Bit
Skalierungsfehler = 1%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4921/4922
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 Bit
Skalierungsfehler:
1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 402881, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4922EP, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.