Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 54 Einzelkontakt 1x 2/3 A, CR 123, 17335, 17450, 17500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651325-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keystone Electronics
54
THM Clip for "A"
17mm - 19mm Dia. Battery P/N 54
Keystone Electronics 54 Einzelkontakt 1x 2/3 A,CR 123,17335,17450,17500,17650,18500,18650 Lötanschluss (L x B x H) 13 x 15 x 19.64 mm

Einzelkontakt für 18650 Zellen, 16 - 19 mm

Federstahl
Für 16 - 19 mm Zellen

Einzelkontakt für 18500, 18650, 17650, 17500, 17450, 17335, CR123A, 2/3A.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): Einzelkontakt 18500, 18650, 17650, 17500, 17450, 17335, CR123A, 2/3A · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Federstahl · Passend für Batteriegröße: 2/3 A,CR 123,17335,17450,17500,17650,18500,18650 · Pin-Abstand: 7.62 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.64 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 15 x 19.64 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
19.64 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
2/3 A | CR 123 | 17335 | 17450 | 17500 | 17650 | 18500 | 18650
Farbe:
grau
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Federstahl
Ausführung (allgemein):
Einzelkontakt 18500|ツ| 18650|ツ| 17650|ツ| 17500|ツ| 17450|ツ| 17335|ツ| CR123A|ツ| 2/3A
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
7.62 mm
Produkt-Art:
Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: Batteriezubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,90*
Lager 102
314
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
3
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,98*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 4,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.