Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 54 Einzelkontakt 1x 2/3 A, CR 123, 17335, 17450, 17500, 17650, 18500, 1865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39253
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keystone Electronics
THM Clip for "A"
17mm - 19mm Dia Battery P/N 54
Batteriezubehör
Einzelkontakt für 18500, 18650, 17650, 17500, 17450, 17335, CR123A, 2/3A.
Features:
Federstahl
Für 16 - 19 mm Zellen
Weitere Informationen:
Höhe:
19.64 mm
Länge:
13 mm
Farbe:
grau
Breite:
15 mm
Ausführung:
Einzelkontakt 18500, 18650, 17650, 17500, 17450, 17335, CR123A, 2/3A
Passend für Batteriegröße:
2/3 A + CR 123 + 17335 + 17450 + 17500 + 17650 + 18500 + 18650
Zellen-Zahl:
1
Material (Details):
Federstahl
Pin-Abstand:
7.62 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss:
Lötanschluss
Produkt-Art:
Einzelkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,01*
1 Tag
61
1
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,89*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.