Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 10878 Batteriehalter 1x 9 V Block Lötanschluss (L x B x H) 54 x 29 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651160-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     10878
EAN/GTIN:
     4040849819957
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Goobay 10878 Batteriehalter 1x 9 V Block Lötanschluss (L x B x H) 54 x 29 x 20 mm

Batteriehalter für 9V-Block Akku/Batterie mit Lötfahne

Mit Lötfahne
Zur sicheren Batterieaufnahme

Halter für die Printmontage oder mit Lötfahne, kompakter Halter zur sicheren Batterieaufnahme.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 1 9V-Block · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Pin-Abstand: 12.7 mm · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 29 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
9 V Block
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
L für 1 9V-Block
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
12.7 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04040849108785, 04051366119956, 04040849119958, 02050000381805, 04040849819957
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1296
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,83*
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,105*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714055
ab € 7,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,96*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.