| |
|
| Artikel-Nr.: 102-650865-BP Herst.-Nr.: 602951 EAN/GTIN: 4016138845389 |
| |
|
| | |
| Greisinger Oxy 3690 Sauerstoff-Messgerät 0 - 100 % Externer Sensor,Sauerstoff-Messgerät,mit Temperaturmessfunktion
Greisinger Luftsauerstoff-Messumformer inkl. Sensor OXY 3690 MP
Luftdruckkompensation: 500 bis 2000 hPa Inkl. Elektrode mit integriertem Temperatursensor
Luftsauerstoff-Messumformer inklusive Sensor. Geeignet für Messungen an der Atmosphäre sowie in Systemen ohne bzw. mit geringem Über- und Unterdruck.
Ausstattung: Hochwertiger Sauerstoffmesssensor Betriebsdruck: 500 bis 2000 hPa (statisch)
Technische Daten: Auflösung (Details): 0,1 % · Gasmessgeräte-Besonderheiten: Externer Sensor,Sauerstoff-Messgerät,mit Temperaturmessfunktion · Gewicht: 360 g · Kabellänge (Details): 130 cm · Messbereich (max.): 100 % · Messbereich (min.): 0 % · Messgröße: Sauerstoff,Temperatur · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Messbereich Temperatur: -20 bis +50 °C · Ausgangssignal: 4 - 20 mA
Lieferumfang: Messumformer,Sauerstoffsensor,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 55 x 82 x 80 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Länge: | 55 mm | Produktabmessung, Breite: | 82 mm | Messbereich: | 0 - 100 % | Marke: | Greisinger | Schutzart: | IP65 | Gasmessgeräte-Besonderheiten: | Externer Sensor | Sauerstoff-Messgerät | mit Temperaturmessfunktion | Messgröße: | Sauerstoff | Temperatur | Messbereich (max.): | 100 % | Messbereich (min.): | 0 % | Auflösung (Details): | 0|ツ|1 % | Kabellänge (Details): | 130 cm | Gewicht: | 360 g | Produkt-Art: | Sauerstoff-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 517,03* | € 615,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 531,86* | € 615,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 540,35* | € 623,36* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 849,13* | € 916,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|