Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Sauerstoff-Messgerät Oxy 3690 0 bis 100 % (602951)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2631285
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     602951
EAN/GTIN:
     4016138845389
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät

Übersicht

Luftsauerstoff-Messumformer Oxy 3690

Vor-Ort-Anzeige Luftdruckkompensation: 500 bis 2000 hPa Inkl. Elektrode mit integrierten Temperatursensor

Geeignet für Messungen an der Atmosphäre sowie in System ohne bzw. mit geringem Über- und Unterdruck.

Ausstattung:
Hochwertiger Sauerstoffmesssensor Betriebsdruck: 500 bis 2000 hPa (statisch).

Technische Daten:
Auflösung: 0.1 % Gas-Messgeräte-Typ (Kategorisierung): Sauerstoff-Messgerät Messbereich: 0 bis 100 % Messbereich (max.): 100 % Messbereich (min.): 0 % Messgröße: Sauerstoff Schutzart: IP65 Weitere technische Daten: Luftsauerstoff-Messumformer Messbereich: 0 bis 100% O2 Temperatur: -20 bis +50 °C Ausgangssignal: 4 - 20 mA

Lieferumfang:
Sauerstoffsensor, Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 507,74*
€ 596,46*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 518,18*
€ 596,47*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 530,96*
€ 604,82*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 768,39*
€ 844,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,82*
€ 719,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,97*
€ 686,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,64*
€ 657,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,98*
€ 646,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,96*
€ 631,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
606855
ab € 99,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.