Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta ALKALINE Special V27A Bli 1 Spezial-Batterie 27 A Alkali-Mangan 12 V 19 mAh 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650700-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4227101401
EAN/GTIN:
     4008496747009
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Varta ALKALINE Special V27A Bli 1 Spezial-Batterie 27 A Alkali-Mangan 12 V 19 mAh 1 St.

VARTA ALKALINE Special V27A Blister 1

Hohe Energiedichte
Zuverlässig und hohe Lebensdauer
Optimiert für höchste Leistungseigenschaften

Diese Hochvoltbatterie wird überwiegend in Medizinischen Geräten, Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern und vielen mehr eingesetzt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: A27,E27A,V27A,V27PX,V27GA,L728,L828,MN27,G27A,GP27A,WE27A,CA22,UM27A,LR27A,K27A,27AE,A27S,P27GA,EPX27,KX27,RPX27,HS3,NR43,EL812,EL8212,R27A · Batterie-, Akku-Größe: 27 A · Gewicht: 4.4 g · Kapazität (mAh, Ah): 19 mAh · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 7.7 mm · Spannung: 12 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 +65 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
27 A
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
A27 | E27A | V27A | V27PX | V27GA | L728 | L828 | MN27
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.7 mm x 28 mm
Kapazität (mAh, Ah):
19 mAh
Produktabmessung, Ø:
7.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Varta
Typ (Hersteller-Typ):
ALKALINE Special V27A Bli 1
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
12 V
Gewicht:
4.4 g
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
253
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,96*
3 Tage
60
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,69*
€ 0,97*
3 Tage
48
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,69*
€ 0,97*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,77*
€ 0,97*
Lager 102
216
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.