Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Electronics, Alkali-Mangan, V27A, 12 V, 19 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Professional Electronics, Alkali-Mangan, V27A, 12 V, 19 mAh
Professional Electronics, Alkali-Mangan, V27A, 12 V, 19 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-101898
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4227101401
EAN/GTIN:
     4008496747009
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
- Spannung 12 V - Kapazität 19 mAh - System Primär Alkali Mangan - Höhe 28,2 mm - Ø 8,0 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Kapazität:
19 mAh
System:
Primär Alkali Mangan
Höhe:
28,2 mm
Ø:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Hochvolt-Batterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta batterie c alkaline, baby batterie, baby batterie varta, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Alkali-Mangan Spezialbatterie, Batterie MN27, Digitalkamera / Camcorder Akku, High, Kameraakku, Professional, Professional Electronics, Spezial-Batterie, Spezialbatterie
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
253
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,96*
3 Tage
60
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,69*
€ 0,97*
3 Tage
48
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,69*
€ 0,97*
Lager 284
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,77*
€ 0,97*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.