| |
|
| Artikel-Nr.: 102-650645-BP Herst.-Nr.: 135394 EAN/GTIN: 4042883353947 |
| |
|
| | |
| EnerDan Box 18650 Batteriebox 2x 18650 (L x B x H) 77 x 42 x 22 mm
Enerdan Akkubox für 2 x 18650 Zellen
Optimaler Schutz Kompakt und handlich
Dieses Aufbewahrungssystem macht Schluss mit kurzgeschlossenen Akkus bzw. ungewollter Entladung. Sie findet in jeder Tasche Platz und garantiert immer einsatzbereite Akkus, egal ob zu Hause oder unterwegs.
Technische Daten: Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 18650 · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Typ: Für 2 x 18650 · Zellen-Zahl: 2
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 77 x 42 x 22 mm | Produktabmessung, Höhe: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 77 mm | Produktabmessung, Breite: | 42 mm | Marke: | EnerDan | Passend für Batteriegröße: | 18650 | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Zellen-Zahl: | 2 | Typ: | Für 2 x 18650 | Produkt-Art: | Batteriebox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04042883353947, 4042883353947, EnerDan, 135394, Box 18650 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,22* | € 0,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 0,65* | € 1,14* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 0,80* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|