Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-650270-BP Herst.-Nr.: DUR041660 EAN/GTIN: 5000394041660 |
| |
|
| | |
| Duracell MN2500 Ultra Mini (AAAA)-Batterie Mini (AAAA) Alkali-Mangan 1.5 V 600 mAh 2 St.
Duracell Ultra Mini-Batterie, 2er-Set
2er-Set
Die Premium-Alkali-Batterien der Serie Duracell Ultra sind besonders leistungsfähig und eignen sich daher insbesondere für High-Tech Anwendungen in Geräten mit hohem Energieverbrauch wie z.B. für Digitalkameras, Blitzgeräte, PDAs, ferngesteuertes Spielzeug, etc. Die Ultra Batterie bietet den einzigartigen PowerCheck, anhand dessen die noch verfügbare Energie in der Batterie festgestellt werden kann.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AAAA,LR8,LR8D425,R8D425,LR61,E96,MX2500,V4004,V4761,MN2500,25A, · Batterie-, Akku-Größe: Mini (AAAA) · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8.3 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Mini (AAAA) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | AAAA | LR8 | LR8D425 | R8D425 | LR61 | E96 | MX2500 | V4004 | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Spezialgröße Batterien | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 8.3 mm x 42.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 600 mAh | Produktabmessung, Ø: | 8.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 42.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Alkali-Mangan | Marke: | Duracell | Typ (Hersteller-Typ): | MN2500 Ultra | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Mini (AAAA)-Batterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,79* | € 1,09* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,79* | € 1,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,22* | € 1,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 1,25* | € 1,71* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|