Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GOF 175 Mini Oberflächenfühler -70 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649976-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     602115
EAN/GTIN:
     4016138845082
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Greisinger GOF 175 Mini Oberflächenfühler -70 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000

Greisinger Oberflächenfühler für feste Oberflächen GOF 175

Hochpräziser Pt 1000 Sensor DIN Kl.B
Messbereich: -70 bis +200 °C
Keramikplättchen 2 x 2,3 mm zur Auflage an die Oberfläche

Oberflächenfühler mit stirnseitig verbautem Pt1000-Keramiksensor. Der Fühler besteht aus einem VA4-Rohr mit 2,2mm Durchmesser mit abgeflachtem Ende. Das 1m lange Silikonkabel mit vergoldetem 3,5mm Klinkenstecker bietet Flexibilität in vielfältigen Situationen.

Ausstattung:
Keramikplättchen zur Auflage an der Oberfläche
1m Silikonkabel
3,5mm Klinkenstecker, vergoldet

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Klinkenstecker 3.5 mm · Ansprechzeit (Details): 15 s · Fühler-Länge: 50 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Messbereich Temperatur (max.): 200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ± 0,3 °C · Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt1000-Messfühler mit 3,5mm Klinkenstecker · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · Weitere technische Daten: Temperatursensor: Pt1000
Messbereich: -70 bis +200 °C
Genauigkeit: DIN Klasse B
Mit 3,5mm Klinkenstecker, vergoldet · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 2.2 mm x 120 mm
Produktabmessung, Ø:
2.2 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt1000-Messfühler mit 3|ツ|5mm Klinkenstecker
Messbereich Temperatur:
-70 bis 200 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Klinkenstecker 3.5 mm
Fühler-Typ:
Pt1000
Messgenauigkeit Temperatur:
± 0|ツ|3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Länge:
50 mm
Ansprechzeit (Details):
15 s
Anschluss (Details):
Klinkenstecker 3|ツ|5 mm
Produkt-Art:
Oberflächenfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 602115, GOF 175 Mini, Temperaturfühler, Oberflächentemperaturfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 78,19*
€ 4,00*
ab € 60,57*
€ 80,44*
€ 3,50*
ab € 65,45*
€ 83,38*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 146,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
601007
ab € 160,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.