| |
|
| Artikel-Nr.: 102-649961-BP Herst.-Nr.: 601774 EAN/GTIN: 4016138844993 |
| |
|
| | |
| Greisinger GFTB 200 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Greisinger Hygro-/Thermo-/Barometer GFTB 200
Hochpräzise Luftfeuchte-, Temperatur- und Luftdruckmessung Zusätzliche Anzeige weiterer Messgrößen, wie z.B. Taupunkttemperatur und absolute Feuchte Min-/Max-Wert-Speicher Sehr niedriger Stromverbrauch (über 6500 Betriebsstunden)
Mit dem GFTB 200 sind sekundenschnelle Messungen von Luftdruck, Luftfeuchte und Temperatur möglich. Durch den Einsatz hochpräziser Sensoren erreicht das Gerät deutlich bessere Genauigkeiten als vergleichbare Geräte. Die Taupunkttemperaturanzeige des GFTB 200 stellt darüber hinaus einen wirksamen Schutz gegen mögliche Feuchteschäden durch Schwitzwasserbildung in Gebäuden und somit auch gegen Schimmelpilzbefall dar. Die integrierte Alarmfunktion erinnert den Benutzer auf Wunsch auch akustisch an ein sinnvolles Lüften, wodurch ein optimaler und effi zienter Einsatz der Heizenergie möglich ist. Mittels integrierter Schnittstelle und Software EBS 20M (optional) kann das Gerät als mobile Wetterstation mit zusätzlicher Langzeitaufzeichnung verwendet werden. Mit den zusätzlichen Messgrößen wie Feuchtkugeltemperatur, absoluter Feuchte und Feuchtegehalt der Luft, lässt sich der Luftzustand präzise und anschaulich darstellen.
Ausstattung: Zusätzliche Anzeige weiterer Messgrößen, wie z.B. Taupunkttemperatur und absoluter Feuchte Alarmfunktion mit integrierter Hupe PC-Schnittstelle Auto-Off Funktion
Technische Daten: Gewicht: 130 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2.5 % rF · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Serielle Schnittstelle · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · Weitere technische Daten: Luftdruck: 10.0 bis 1100.0 mbar · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterie,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 30 x 67 x 106 mm | Produktabmessung, Höhe: | 106 mm | Produktabmessung, Länge: | 30 mm | Produktabmessung, Breite: | 67 mm | Marke: | Greisinger | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Umweltmesstechnik-Besonderheiten: | Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige | Schnittstellen (Bauelemente): | Serielle Schnittstelle | Messgenauigkeit Feuchtigkeit: | 2.5 % rF | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 0.1 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 100 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 0 % rF | Stromversorgung: | 9 V Block-Batterie (1x) | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Gewicht: | 130 g | Produkt-Art: | Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzsisons-Thermometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, präzisionsthermometer pt100, präzisionsthermometer, präzisionsthermometer greisinger, 04058175017749, 04016138844993, Greisinger, 601774, GFTB 200 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,63* | € 261,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,67* | € 266,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 227,22* | € 268,05* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,17* | € 405,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|