Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoKlamp DUO 160/85 Bessey DUO16-8 Spann-Weite (max.):160 mm Ausladungs-Maße:85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-647223-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DUO16-8
EAN/GTIN:
     4008158028521
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
DuoKlamp DUO 160/85 Bessey DUO16-8 Spann-Weite (max.):160 mm Ausladungs-Maße:85 mm

DuoKlamp DUO 160/85

Ausstattung:
Spannkraft bis zu 1.200 N · Von Spannen auf Spreizen umschalten statt umstecken · Griff mit Pumphebel parallel zur Schiene · Komfortable Einhandbedienung ohne Kraftaufwand · Rundum spannen – vor, hinter und seitlich der Schiene · SB-verpackt

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 85 mm · Gewicht: 0.655 kg · Spann-Weite (max.): 160 mm · Spreiz-Bereich: 75-235 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bessey
Spann-Weite (max.):
160 mm
Ausladungs-Maße:
85 mm
Spannbereich (Details):
160 mm
Spreiz-Bereich:
75-235 mm
Gewicht:
0.655 kg
Produkt-Art:
Tiefspann-Schraubzwinge
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,45*
€ 19,43*
6
€ 4,90*
ab € 16,66*
€ 19,58*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 20,92*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 16,61*
€ 21,38*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.