Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus Panther 400000 Fensterantrieb 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-646500-BP
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     400000
EAN/GTIN:
     4260005853803
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor
Kaiser Nienhaus Panther 400000 Fensterantrieb 20 kg

Antrieb für Klapp-, Kipp- und Dachflächenfenster

Wartungsfreier elektronischer Kettenantrieb
Einstellbarer Hub
Inkl. Befestigungskonsolen

Wartungsfreier elektronischer Kettenantrieb, Betriebs- und Steuerungsspannung 230 V Geschwindigkeit 25 mm/s, geringe Stromaufnahme, Hub über Drucktaster einstellbar, Kunststoffgehäuse weiß, Lieferung mit Befestigungskonsole, in die der Antrieb um 180^drehbar ist, für Kipp- und Klappfenster, beiliegende Montage- und Bohrschablone.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 130 W · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 365 mm · Zugkraft (max.): 20 kg

Lieferumfang:
Kettenantrieb · Befestigungsmaterial · Bohrschablone · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 365 x 60 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
365 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kaiser Nienhaus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Betriebsspannung:
230 V/AC
Zugkraft (max.):
20 kg
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
130 W
Produkt-Art:
Fensterantrieb
Weitere Suchbegriffe: Kettenantrieb (Oberlichtbeschlag), Kettenantrieb-Oberlicht, kaiser nienhaus fensterantrieb, fensteröffner, 4260005853803, Kaiser Nienhaus, 400000, Panther, Fensterkippschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 163,18*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 163,19*
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 169,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,62*
€ 193,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.