Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-640710-BP Herst.-Nr.: 60-1503 EAN/GTIN: 4009816024510 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60-1503 Funk Wecker Schwarz Fluoreszierend Zeiger
'Nostalgie' Funk-Wecker
Funkuhr mit höchster Genauigkeit Analoge Anzeige mit fluoreszierende Zeigern Alarm mit Doppelglocke aus Metall
Dieser Wecker verfügt über alle modernen Features, die ein normaler Wecker braucht, und überzeugt außerdem durch sein klassisches Design.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Fluoreszierend: Zeiger · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Metall · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Stromversorgung: Baby-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 130 x 180 x 70 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 70 mm | Produktabmessung, Höhe: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Fluoreszierend: | Zeiger | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Metall | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Ausführung (Uhren): | Funk | Stromversorgung: | Baby-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Gewicht: | 367 g | Produkt-Art: | Wecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,95* | € 37,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,93* | € 37,43* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,45* | € 58,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,21* | € 66,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|