Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Einsatz Taster Duro 2000 SI Linear, Duro 2000 SI, Reflex SI Linear, Reflex SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-631540-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2020 US
EAN/GTIN:
     4011395045503
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Busch-Jaeger Einsatz Taster Duro 2000 SI Linear,Duro 2000 SI,Reflex SI Linear,Reflex SI,Solo,Alpha Nea,Alpha exclusiv,Future Linear,Impuls,Pur Edelstahl,Carat,Axcent 2020 US

Combi-Tasterschalter UP

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Combi-Tasterschalter UP · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: Duro 2000 SI Linear,Duro 2000 SI,Reflex SI Linear,Reflex SI,Solo,Alpha Nea,Alpha exclusiv,Future Linear,Impuls,Pur Edelstahl,Carat,Axcent

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Busch-Jaeger
Ausführung (allgemein):
Combi-Tasterschalter UP
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
Duro 2000 SI Linear | Duro 2000 SI | Reflex SI Linear | Reflex SI | Solo | Alpha Nea | Alpha exclusiv | Future Linear
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, wipptaster busch-jäger, unterputzschalter, 04004282415053, 04011395045503, 4011395045503, Busch-Jaeger, 2020 US
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,89*
€ 6,75*
1 Tag
2554
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 6,83*
2 Tage
8
€ 4,98*
ab € 5,15*
€ 6,91*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,03*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1413-0-0517
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.